Startseite

ELETTROCANALI - ETNECAH12080 CAN. ASOLATO HF120X80 LAMELLE 8/12/8 GRI - ECAH12080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 16 M

EAN

8032793873808

Artikelnummer

ETNECAH12080

Herstellernummer

ECAH12080

Hersteller

ETN

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

sonstige

Schlitzabstand:

12 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

8640 mm²

RAL-Nummer:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 120X80