ELETTROCANALI - ETNECAH10040 CAN. ASOLATO HF100X40 LAMELLE 8/12/8 GRI - ECAH10040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
28 M
EAN
8032793873754
Artikelnummer
ETNECAH10040
Herstellernummer
ECAH10040
Hersteller
ETN
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
sonstige
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3316 mm²
RAL-Nummer:
7035


