ELETTROCANALI - ETNECAC32 MOLLA PIEGATUBO 32 - ECAC32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Geeignet für Kunststoffrohre - ja
Geeignet für Kupferrohre - nein
Geeignet für Stahlrohre - nein
Mit Innenkabel - nein
Packung
1 ST
EAN
8032793871163
Artikelnummer
ETNECAC32
Herstellernummer
ECAC32
Hersteller
ETN
Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für Kupferrohre:
nein
Geeignet für Stahlrohre:
nein
Mit Innenkabel:
nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
nein
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:
nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
nein


