Startseite

ELETTROCANALI - ETNECAC20L MOLLA PIEGATUBO D20 - TUBI LEGGERI - ECAC20L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Geeignet für Kunststoffrohre - ja

  • Geeignet für Kupferrohre - nein

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

  • Mit Innenkabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032793878179

Artikelnummer

ETNECAC20L

Herstellernummer

ECAC20L

Hersteller

ETN

Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Mit Innenkabel:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

MOLLA PIEGATUBO IN ACCIAIO Ø20 mm PER TUBO LEGGERO 2221