Startseite

ELETTROCANALI - ETNECAC16 MOLLA PIEGATUBO 16 - ECAC16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Geeignet für Kunststoffrohre - ja

  • Geeignet für Kupferrohre - nein

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

  • Mit Innenkabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032793871132

Artikelnummer

ETNECAC16

Herstellernummer

ECAC16

Hersteller

ETN

Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Mit Innenkabel:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

MOLLA PIEGATUBO IN ACCIAIO Ø16 mm