Startseite

ELETTROCANALI - ETNECA8040BL CAN. ASOLATO 80X40 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA8040BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - blau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 40 M

EAN

8056351665728

Artikelnummer

ETNECA8040BL

Herstellernummer

ECA8040BL

Hersteller

ETN

Höhe:

40 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

blau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2530 mm²

RAL-Nummer:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 80X40 BLU