ELETTROCANALI - ETNECA6040 CAN. ASOLATO 60X40 LAMELLE 8/12/8 GRIGI - ECA6040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
50 M
EAN
8032636764850
Artikelnummer
ETNECA6040
Herstellernummer
ECA6040
Hersteller
ETN
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1930 mm²
RAL-Nummer:
7030


