Startseite

ELETTROCANALI - ETNECA4080 CAN. ASOLATO 40X80 LAMELLE 8/12/8 GRIGI - ECA4080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 40 M

EAN

8032636764836

Artikelnummer

ETNECA4080

Herstellernummer

ECA4080

Hersteller

ETN

Höhe:

80 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2530 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALI ASOLATI TIPO A 40X80 GRIGI