ELETTROCANALI - ETNECA4040BL CAN. ASOLATO 40X40 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA4040BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
70 M
EAN
8056351665643
Artikelnummer
ETNECA4040BL
Herstellernummer
ECA4040BL
Hersteller
ETN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1214 mm²
RAL-Nummer:
5012


