ELETTROCANALI - ETNECA4025 CAN. ASOLATO 40X25 LAMELLE 8/12/8 GRIGI - ECA4025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
80 M
EAN
8032636764805
Artikelnummer
ETNECA4025
Herstellernummer
ECA4025
Hersteller
ETN
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
8 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
752 mm²
RAL-Nummer:
7030


