ELETTROCANALI - ETNECA2580BL CAN. ASOLATO 25X80 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA2580BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
56 M
EAN
8056351665612
Artikelnummer
ETNECA2580BL
Herstellernummer
ECA2580BL
Hersteller
ETN
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
5012


