Startseite

ELETTROCANALI - ETNECA25100 CAN. ASOLATO 25X100 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECA25100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 20 M

EAN

8050507874507

Artikelnummer

ETNECA25100

Herstellernummer

ECA25100

Hersteller

ETN

Höhe:

100 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2156 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALI ASOLATI TIPO A 25X100 GRIGI