Startseite

ELETTROCANALI - ETNECA150100 CAN. ASOLATO 150X100 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECA150100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 150 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 8 M

EAN

8050507874521

Artikelnummer

ETNECA150100

Herstellernummer

ECA150100

Hersteller

ETN

Höhe:

100 mm

Breite:

150 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

12 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

13824 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALI ASOLATI TIPO A 150X100 GRIGI