ELETTROCANALI - ETNECA10040 CAN. ASOLATO 100X40 LAMELLE 8/12/8 GRIGI - ECA10040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
28 M
EAN
8032636764690
Artikelnummer
ETNECA10040
Herstellernummer
ECA10040
Hersteller
ETN
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3316 mm²
RAL-Nummer:
7030


