Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC90311075 TRAVERSINO DI TENUTA PER TUBI DIM. 110X7 - EC90311075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klickbügel

  • Kanalbreite - 110 mm

  • Kanaltiefe - 75 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 30 ST

EAN

8054382043065

Artikelnummer

ETNEC90311075

Herstellernummer

EC90311075

Hersteller

ETN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Klickbügel

Kanalbreite:

110 mm

Kanaltiefe:

75 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

RAL-Nummer:

9001

Geeignet für Außengebrauch:

ja

TRAVERSINO TENUTA TUBI 110X75