ELETTROCANALI - ETNEC90310060 TRAVERSINO DI TENUTA PER TUBI DIM. 100X6 - EC90310060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klickbügel
Kanalbreite - 100 mm
Kanaltiefe - 60 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
EAN
8056351661546
Artikelnummer
ETNEC90310060
Herstellernummer
EC90310060
Hersteller
ETN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Klickbügel
Kanalbreite:
100 mm
Kanaltiefe:
60 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
RAL-Nummer:
9001
Geeignet für Außengebrauch:
ja


