ELETTROCANALI - ETNEC891023 NASTRO ISOLANTE 19X25 GRIGIO - EC891023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.13 mm
Länge - 25 m
Packung
100 ST
EAN
8033954877147
Artikelnummer
ETNEC891023
Herstellernummer
EC891023
Hersteller
ETN
Farbe:
grau
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.13 mm
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-5...60 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Wasserdicht:
ja
Von Hand abreißbar:
nein


