ELETTROCANALI - ETNEC890020 PIASTRA EQUIPOTENZIALE 21 FORI - EC890020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 100 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Packung
40 ST
EAN
8033576771960
Artikelnummer
ETNEC890020
Herstellernummer
EC890020
Hersteller
ETN
Bemessungsstrom In:
100 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...50 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
0...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
21
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
41 mm
Transparent:
nein
Breite:
180 mm
Höhe:
50 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
nein


