Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC890017 MORSETTO UNIPOLARE 35 MMQ - SINGOLO - EC890017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 240 ST

EAN

8033576771953

Artikelnummer

ETNEC890017

Herstellernummer

EC890017

Hersteller

ETN

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

0...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Transparent:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

nein

MORSETTI UNIPOLARI SEZ. 35 mmq