Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC88085 TASSELLO PER FASCETTE 8 MM - EC88085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Länge - 50 mm

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5000 ST

EAN

8032636764669

Artikelnummer

ETNEC88085

Herstellernummer

EC88085

Hersteller

ETN

Ausführung:

Spreizdübel

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Länge:

50 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Schraube:

nein

Mit Rand:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochtiefe:

50 mm

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Porenbeton:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für Vollziegel:

ja

TASSELLO PER FASCETTA 8 mm - NERO