Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC86090 SUPPORTO A VITE X FASCETTE 22X16 MM NERO - EC86090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 16 mm

  • Breite - 22 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5000 ST

EAN

8032636764638

Artikelnummer

ETNEC86090

Herstellernummer

EC86090

Hersteller

ETN

Länge:

16 mm

Breite:

22 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

SUPPORTO A VITE PER FASCETTA - 22x16 mm - NERO