ELETTROCANALI - ETNEC86048 SUPPORTO A VITE X FASCETTE 15X9.5 MM NER - EC86048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 9.5 mm
Breite - 15 mm
Befestigungsart - sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Farbe - schwarz
Packung
5000 ST
EAN
8032636764621
Artikelnummer
ETNEC86048
Herstellernummer
EC86048
Hersteller
ETN
Länge:
9.5 mm
Breite:
15 mm
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
SUPPORTO A VITE PER FASCETTA - 15x19,5 mm - NERO


