Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC85090 SUPPORTO A VITE X FASCETTE 22X16 MM INCO - EC85090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 16 mm

  • Breite - 22 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 5000 ST

EAN

8032636764614

Artikelnummer

ETNEC85090

Herstellernummer

EC85090

Hersteller

ETN

Länge:

16 mm

Breite:

22 mm

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

SUPPORTO A VITE PER FASCETTA - 22x16 mm - INCOLORE