ELETTROCANALI - ETNEC83048 BASE BIDIREZIONALE ADESIVA 27X27 MM INCO - EC83048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Farbe - farblos
Packung
5000 ST
EAN
8032636764560
Artikelnummer
ETNEC83048
Herstellernummer
EC83048
Hersteller
ETN
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


