ELETTROCANALI - ETNEC83036 BASE BIDIREZIONALE ADESIVA 19X19 MM INCO - EC83036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Farbe - farblos
Packung
5000 ST
EAN
8032636764553
Artikelnummer
ETNEC83036
Herstellernummer
EC83036
Hersteller
ETN
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C


