Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC8001625 FASCETTA NYLON PA 6.6 160X2.5 MM INCOLO - EC8001625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Bündeldurchmesser - 0...38 mm

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Montagetemperatur - -5...60 °C

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032636763921

Artikelnummer

ETNEC8001625

Herstellernummer

EC8001625

Hersteller

ETN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

160 mm

Bündeldurchmesser:

0...38 mm

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-5...60 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

FASCETTA PA 6.6 - 160x2,5 mm - INCOLORE