ELETTROCANALI - ETNEC6992136 AVVOLGICAVO IND. 2P+T-3P+N+T 20 MT IP55 - EC6992136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Kabelbestückung - H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2
Packung
1 ST
EAN
8033576779713
Artikelnummer
ETNEC6992136
Herstellernummer
EC6992136
Hersteller
ETN
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Kabelbestückung:
H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
2
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
20 m
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Schutzart (IP):
IP55
Mit Arretierung:
nein
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Farbe:
grau
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Mit Lampe:
nein
Mit Ladekabel für E-Mobility:
nein
Erdungskabeltrommel:
nein