Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC6992122L AVVOLGICAVO IND. 2P+T-BIV.40 MT IP44 16A - EC6992122L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033576779607

Artikelnummer

ETNEC6992122L

Herstellernummer

EC6992122L

Hersteller

ETN

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

40 m

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

1

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP44

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Farbe:

grau

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

AVVOLGICAVO 2 PR 1X2P+1BIV 40 m CAVO H07RN-F 3X2,5 IP44