ELETTROCANALI - ETNEC69901 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE VUOTO 2 PRESE - EC69901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Kabelbestückung - ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso - 0
Packung
1 ST
EAN
8032793879107
Artikelnummer
ETNEC69901
Herstellernummer
EC69901
Hersteller
ETN
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
2
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Mit Arretierung:
nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Farbe:
grau
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Mit Lampe:
nein
Mit Ladekabel für E-Mobility:
nein
Erdungskabeltrommel:
nein


