Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC64202MAR PULSANTE EMERG. 118X118X67 2 SCAMBI+MART - EC64202MAR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - sonstige

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 118 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8050880880607

Artikelnummer

ETNEC64202MAR

Herstellernummer

EC64202MAR

Hersteller

ETN

Meldeart:

sonstige

Mit Glasscheibe:

ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

118 mm

Breite:

118 mm

Tiefe:

67 mm

Mit Papierabdeckung:

nein

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP55

QUADRETTO EMERG.118X118X67 2C. CON MARTELLETTO