Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC625SP5 KIT SUPPORTO DA PALO V E VI SERIE 625 - EC625SP5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 562 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053676577897

Artikelnummer

ETNEC625SP5

Herstellernummer

EC625SP5

Hersteller

ETN

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

562 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

20 mm

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Farbe:

Zink

KIT STAFFE FISSAGGIO A PALO QUADRI GRP 5°-6° DIM.