ELETTROCANALI - ETNEC625017R PORTELLA OBL RICAMBIO 7 DIM. - EC625017R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1055 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 360 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056351665476
Artikelnummer
ETNEC625017R
Herstellernummer
EC625017R
Hersteller
ETN
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1055 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
360 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1055 mm
Tiefe:
26 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


