ELETTROCANALI - ETNEC625013R PORTELLA OBL RICAMBIO 3 DIM. - EC625013R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 435 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 215 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054382041078
Artikelnummer
ETNEC625013R
Herstellernummer
EC625013R
Hersteller
ETN
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
435 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
215 mm
Breite:
435 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
22 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


