Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC625005R PORTELLA CIECA RICAMBIO 5 DIM. - EC625005R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 545 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 655 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 265 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054382041030

Artikelnummer

ETNEC625005R

Herstellernummer

EC625005R

Hersteller

ETN

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

545 mm

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

655 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

265 mm

Breite:

545 mm

Höhe:

655 mm

Tiefe:

22 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

PORTELLA RICAMBIO 5ª DIMENSIONE CIECA