ELETTROCANALI - ETNEC625002R PORTELLA CIECA RICAMBIO 2 DIM. - EC625002R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 325 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 430 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 185 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676579983
Artikelnummer
ETNEC625002R
Herstellernummer
EC625002R
Hersteller
ETN
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
325 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
430 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
185 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
22 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


