ELETTROCANALI - ETNEC625001R PORTELLA CIECA RICAMBIO 1 DIM. - EC625001R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 270 mm
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 170 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053676579976
Artikelnummer
ETNEC625001R
Herstellernummer
EC625001R
Hersteller
ETN
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
170 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
305 mm
Tiefe:
22 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


