Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC52216 TAPPO FILETTATO PG16 - EC52216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033954873798

Artikelnummer

ETNEC52216

Herstellernummer

EC52216

Hersteller

ETN

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.41 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-25...70 °C

RAL-Nummer:

7035

Druckausgleichend:

nein

TAPPI FILETTATI PASSO PG 16