ELETTROCANALI - ETNEC52213 TAPPO FILETTATO PG13,5 - EC52213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033954873781
Artikelnummer
ETNEC52213
Herstellernummer
EC52213
Hersteller
ETN
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25...70 °C
RAL-Nummer:
7035
Druckausgleichend:
nein


