ELETTROCANALI - ETNEC52025M CONTRODADO PASSO METRICO DIM. 25 - EC52025M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
500 ST
EAN
8032636762344
Artikelnummer
ETNEC52025M
Herstellernummer
EC52025M
Hersteller
ETN
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
6 mm


