ELETTROCANALI - ETNEC52021 CONTRODADO PASSO PG 21 - EC52021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
500 ST
EAN
8032636762337
Artikelnummer
ETNEC52021
Herstellernummer
EC52021
Hersteller
ETN
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
7 mm


