Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC52013 CONTRODADO PASSO PG 13,5 - EC52013

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1000 ST

EAN

8032636762290

Artikelnummer

ETNEC52013

Herstellernummer

EC52013

Hersteller

ETN

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

6 mm

CONTRODADO PASSO PG 13,5