ELETTROCANALI - ETNEC52007 CONTRODADO PASSO PG 7 - EC52007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
1000 ST
EAN
8032636762269
Artikelnummer
ETNEC52007
Herstellernummer
EC52007
Hersteller
ETN
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.27 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm


