Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC47040 PASSACAVO IN PLASTICA DIAM. 40 MM - EC47040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - abschneidbar

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dichtbereich - 16...40 mm

Packung

  • 300 ST

EAN

8032636761798

Artikelnummer

ETNEC47040

Herstellernummer

EC47040

Hersteller

ETN

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtbereich:

16...40 mm

Farbe:

grau

Für Wandstärke:

2...3 mm

Halogenfrei:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

RAL-Nummer:

7035

PASSACAVI DIAM. 40