ELETTROCANALI - ETNEC47032 PASSACAVO IN PLASTICA DIAM. 32 MM - EC47032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - abschneidbar
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 16...32 mm
Packung
500 ST
EAN
8032636761781
Artikelnummer
ETNEC47032
Herstellernummer
EC47032
Hersteller
ETN
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
16...32 mm
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
1.5...2 mm
Halogenfrei:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
RAL-Nummer:
7035


