ELETTROCANALI - ETNEC47025S PASSACAVO A SFONDAMENTO DIAM. 25 MM - EC47025S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - abschneidbar
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 4...6.5 mm
Packung
600 ST
EAN
8032793879930
Artikelnummer
ETNEC47025S
Herstellernummer
EC47025S
Hersteller
ETN
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
4...6.5 mm
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
1...1.5 mm
Halogenfrei:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
RAL-Nummer:
7035


