ELETTROCANALI - ETNEC47020 PASSACAVO IN PLASTICA DIAM. 20 MM - EC47020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - abschneidbar
Werkstoff - Kunststoff
Dichtbereich - 5...19 mm
Packung
800 ST
EAN
8032636761767
Artikelnummer
ETNEC47020
Herstellernummer
EC47020
Hersteller
ETN
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
5...19 mm
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
1...1.5 mm
Halogenfrei:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
RAL-Nummer:
7035


