ELETTROCANALI - ETNEC460D9 PROFILO DIN PER CASSETTE MM 380 - EC460D9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 370 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8032636761743
Artikelnummer
ETNEC460D9
Herstellernummer
EC460D9
Hersteller
ETN
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
370 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
PROFILO DIN CASSETTA 380X300


