ELETTROCANALI - ETNEC460D6 PROFILO DIN PER CASSETTE MM 190 - EC460D6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 180 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8032636761712
Artikelnummer
ETNEC460D6
Herstellernummer
EC460D6
Hersteller
ETN
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
PROFILO DIN CASSETTA 190X140


