Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC460D5 PROFILO DIN PER CASSETTE MM 150 - EC460D5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 150 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8032636761705

Artikelnummer

ETNEC460D5

Herstellernummer

EC460D5

Hersteller

ETN

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

150 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

PROFILO DIN CASSETTA 150X110