ELETTROCANALI - ETNEC460C10 GUIDA DIN PER C10/C11 - EC460C10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 159 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8053676579969
Artikelnummer
ETNEC460C10
Herstellernummer
EC460C10
Hersteller
ETN
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
159 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
GUIDA DIN PER C10/C11


